OBO BETTERMANN - OBO6015224 GMA M6 FT SOSPENSIONE CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
25 ST
EAN
4012195649786
Artikelnummer
OBO6015224
Herstellernummer
6015224
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Culla per aste filettate M6 60x40, St, FT