OBO BETTERMANN - OBO6001091 GRM 55 200 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - sonstige
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012195166061
Artikelnummer
OBO6001091
Herstellernummer
6001091
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
870 mm²
Passerella grigliata GRM 55x200x3000, V4A, 1.4401, GB