OBO BETTERMANN - OBO6000055 GRM 35 100 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 35 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 M
EAN
4012195467700
Artikelnummer
OBO6000055
Herstellernummer
6000055
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Höhe:
35 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
350 mm²


