Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408973 ISFANG 3B-G3 ASTA FILETTATA - 5408973

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408973 ISFANG 3B-G3 ASTA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Länge - 430 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

4012195674986

Artikelnummer

OBO5408973

Herstellernummer

5408973

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

16

Länge:

430 mm

Tirante per treppiede per 3 supporti in cemento 430mm, V2A, 1.4301