OBO BETTERMANN - OBO5408972 ISFANG 3B-G2 ASTA FILETTATA - 5408972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 16
Länge - 340 mm
Packung
3 ST
EAN
4012195674979
Artikelnummer
OBO5408972
Herstellernummer
5408972
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
340 mm
Tirante per treppiede per 2 supporti in cemento 340mm, V2A, 1.4301


