Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408971 ISFANG 3B-G1 ASTA FILETTATA - 5408971

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408971 ISFANG 3B-G1 ASTA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Länge - 270 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

4012195674948

Artikelnummer

OBO5408971

Herstellernummer

5408971

Hersteller

OBO

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

16

Länge:

270 mm

Tirante per treppiede per 1 supporto in cemento 270mm, V2A, 1.4301