Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5305012 261 3-6 G MORSETTO PER CAVO METALLICO - 5305012

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5305012 261 3-6 G MORSETTO PER CAVO METALLICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 3...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...6 mm

  • Anzahl der Kabel - 0

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195417132

Artikelnummer

OBO5305012

Herstellernummer

5305012

Hersteller

OBO

Spannseildurchmesser:

3...3 mm

Kabeldurchmesser:

3...6 mm

Anzahl der Kabel:

0

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5305012 - 261 3-6 G MORSETTO PER FUNE