Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5303230 957 6 G FUNE DI TENSIONAMENTO - 5303230

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5303230 957 6 G FUNE DI TENSIONAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Außendurchmesser - 6 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

4012195415152

Artikelnummer

OBO5303230

Herstellernummer

5303230

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Außendurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Corda metallica OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5303230 - 957 6 G FUNE