OBO BETTERMANN - OBO5303222 957 5 G FUNE DI TENSIONAMENTO - 5303222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Außendurchmesser - 5 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ummantelungswerkstoff - ohne
Farbe - sonstige
Packung
50 M
EAN
4012195415091
Artikelnummer
OBO5303222
Herstellernummer
5303222
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Außendurchmesser:
5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Farbe:
sonstige
Corda metallica OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5303222 - 957 5 G FUNE


