Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5303214 957 4 G FUNE DI TENSIONAMENTO - 5303214

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5303214 957 4 G FUNE DI TENSIONAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Außendurchmesser - 4 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

4012195415039

Artikelnummer

OBO5303214

Herstellernummer

5303214

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Außendurchmesser:

4 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Corda metallica OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5303214 - 957 4 G FUNE