Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5302064 947 6 G MORSETTO PER CAVO METALLICO - 5302064

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5302064 947 6 G MORSETTO PER CAVO METALLICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 6...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Anzahl der Kabel - 0

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195414674

Artikelnummer

OBO5302064

Herstellernummer

5302064

Hersteller

OBO

Spannseildurchmesser:

6...6 mm

Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Anzahl der Kabel:

0

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5302064 - 947 6 G MORSETTO PER FUNE