OBO BETTERMANN - OBO5302021 947 3 G MORSETTO PER CAVO METALLICO - 5302021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 3...3 mm
Kabeldurchmesser - 3...3 mm
Anzahl der Kabel - 0
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012195414551
Artikelnummer
OBO5302021
Herstellernummer
5302021
Hersteller
OBO
Spannseildurchmesser:
3...3 mm
Kabeldurchmesser:
3...3 mm
Anzahl der Kabel:
0
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Morsetto per fune metallica 3mm, TG, F


