OBO BETTERMANN - OBO5301106 946 10 FT REDANCIA - 5301106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 10...10 mm
Kabeldurchmesser - 10...10 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
4012195414315
Artikelnummer
OBO5301106
Herstellernummer
5301106
Hersteller
OBO
Spannseildurchmesser:
10...10 mm
Kabeldurchmesser:
10...10 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5301106 - 946 10 FT REGANCIA


