Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5301084 946 8 G REDANCIA - 5301084

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5301084 946 8 G REDANCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 8...8 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...8 mm

  • Anzahl der Kabel - 1

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195414193

Artikelnummer

OBO5301084

Herstellernummer

5301084

Hersteller

OBO

Spannseildurchmesser:

8...8 mm

Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Anzahl der Kabel:

1

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5301084 - 946 8 G REGANCIA