OBO BETTERMANN - OBO5300053 945 M10 G TENSIONATORE - 5300053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 14...14 mm
Anzahl der Kabel - 0
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
5 ST
EAN
4012195413592
Artikelnummer
OBO5300053
Herstellernummer
5300053
Hersteller
OBO
Spannseildurchmesser:
14...14 mm
Anzahl der Kabel:
0
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
7000 N
Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5300053 - 945 M10 G TENSIONATORE


