Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5300037 945 M6 G TENSIONATORE - 5300037

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5300037 945 M6 G TENSIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 9...9 mm

  • Anzahl der Kabel - 0

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195413530

Artikelnummer

OBO5300037

Herstellernummer

5300037

Hersteller

OBO

Spannseildurchmesser:

9...9 mm

Anzahl der Kabel:

0

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Max. Zugbelastung:

2.25 N

Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5300037 - 945 M6 G TENSIONATORE