Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5240030 EX ISG H Spinterometro - 5240030

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5240030 EX ISG H Spinterometro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses - Zinkdruckguss

  • Anschluss - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 1.25 kV

  • Bemessungs-Stehwechselspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196517381

Artikelnummer

OBO5240030

Herstellernummer

5240030

Hersteller

OBO

Werkstoff des Anschlusses:

Zinkdruckguss

Anschluss:

metrisch

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungs-Ansprechstoßspannung:

1.25 kV

Bemessungs-Stehwechselspannung:

250 V

• Spinterometro di separazione a norma VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)• Certificazione Ex conforme ATEX• Marcatura secondo IEC 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb• Marcatura secondo IEC 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67• Certificazione Exsecondo IECEx• Marcatura secondo IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb• Marcatura secondo IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67• Certificazione Ex conforme INMETRO• Marcatura secondo ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb• Marcatura secondo ABNT NBR IEC 60079-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67Applicazione: in aree soggette a esplosione zona 1/21 e 2/22 per il superamento indiretto di isolanti e raccordi isolanti, per esempio in impianti protetti dalla corrosione con processo catodico (KKS).