OBO BETTERMANN - OBO5215382 157 LK-CU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5215382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8...10 mm
Montageart - schraubbar
Anwendung - Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters - Kupfer
Packung
10 ST
EAN
4012195811930
Artikelnummer
OBO5215382
Herstellernummer
5215382
Hersteller
OBO
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8...10 mm
Montageart:
schraubbar
Anwendung:
Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
212 mm


