Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098611 FLD 24 LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5098611

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098611 FLD 24 LIMITATORE SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24...24 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6 kA

  • Nennspannung DC - 0...0 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578383

Artikelnummer

OBO5098611

Herstellernummer

5098611

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

24...24 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

6 kA

Nennspannung DC:

0...0 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anschluss 1:

Klemme

Höchste Dauerspannung AC:

19 V

Höchste Dauerspannung DC:

27 V

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

500 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

65 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

0.18 MHz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore per linea dati 2 fili con induttanza 24V AC