Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5097623 VF60-AC/DC LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5097623

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5097623 VF60-AC/DC LIMITATORE SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 60 V

  • Nennspannung DC - 60 V

  • Nennlaststrom - 20 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Schutzpegel - 0.28 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578147

Artikelnummer

OBO5097623

Herstellernummer

5097623

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

60 V

Nennspannung DC:

60 V

Nennlaststrom:

20 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel:

0.28 kV

Höchste Dauerspannung AC:

80 V

Polzahl:

2

Höchste Dauerspannung DC:

110 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

0.7 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Limitatore tipo 3 2 poli 60V AC