Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5097453 VF12-AC DC LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5097453

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5097453 VF12-AC DC LIMITATORE SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 12 V

  • Nennspannung DC - 12 V

  • Nennlaststrom - 20 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Schutzpegel - 0.07 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578116

Artikelnummer

OBO5097453

Herstellernummer

5097453

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

12 V

Nennspannung DC:

12 V

Nennlaststrom:

20 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel:

0.07 kV

Höchste Dauerspannung AC:

13.5 V

Polzahl:

3

Höchste Dauerspannung DC:

18 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

0.7 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

0.11 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.2 kV

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Limitatore tipo 3 2 poli 12V AC