OBO BETTERMANN - OBO5095603 C 25-B+C 0 CARTUCCIA RICAMBIO 255V - 5095603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Schutzpegel - 1.2 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195919407
Artikelnummer
OBO5095603
Herstellernummer
5095603
Hersteller
OBO
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Nennspannung DC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
ja
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel L-PE:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.2 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20