OBO BETTERMANN - OBO5095600 C20-0-255 SPINTEROMETRO NPE - 5095600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4012196385065
Artikelnummer
OBO5095600
Herstellernummer
5095600
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20


