Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094931 V10-C 3+NPE+FS SPD T2+T3 280V

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5094931 V10-C 3+NPE+FS SPD T2+T3 280V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Schutzpegel - 1.1 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 280 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195363941

Artikelnummer

OBO5094931

Herstellernummer

5094931

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Schutzpegel:

1.1 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

230 V

Schutzpegel L-N:

1.1 kV

Schutzpegel N-PE:

1.1 kV

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore tipo 2 + 3 3 poli + NPE con segnalazione 280V