OBO BETTERMANN - OBO5094605 V20-C 3PH-600 LIMITATORE SOVRATENSIONE V - 5094605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 2.6 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195747901
Artikelnummer
OBO5094605
Herstellernummer
5094605
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
2.6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
600 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
600 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
600 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
2.6 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20