OBO BETTERMANN - OBO5094463 V25-B+C 3+NPE SPD T1+T2 280V - 5094463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 280 V
Schutzpegel - 0.9 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195256724
Artikelnummer
OBO5094463
Herstellernummer
5094463
Hersteller
OBO
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
0.9 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Nennspannung DC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. PV-Spannung:
200 V
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Schutzpegel L-PE:
20 kV
Schutzpegel N-PE:
20 kV
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20


