OBO BETTERMANN - OBO5094444 V25-B+C 1+NPE+FS SPD T1+T2 280V - 5094444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 280 V
Schutzpegel - 0.9 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195374886
Artikelnummer
OBO5094444
Herstellernummer
5094444
Hersteller
OBO
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
0.9 kV
Nennspannung DC:
230 V
Max. PV-Spannung:
200 V
Baugröße:
2 TE
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Schutzart (IP):
IP20


