OBO BETTERMANN - OBO5094426 V25-B+C 4-280 SPD T1+T2 280V - 5094426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 280 V
Schutzpegel - 0.9 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195239741
Artikelnummer
OBO5094426
Herstellernummer
5094426
Hersteller
OBO
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
0.9 kV
Netzform IT:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Nennspannung DC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. PV-Spannung:
200 V
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20