Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094423 V25-B+C 3-280 LIMITATORE SOVRATENSIONE V - 5094423

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5094423 V25-B+C 3-280 LIMITATORE SOVRATENSIONE V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 0.9 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195239734

Artikelnummer

OBO5094423

Herstellernummer

5094423

Hersteller

OBO

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

0.9 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Nennspannung DC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. PV-Spannung:

200 V

Schutzpegel L-N:

0.9 kV

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Grado di protezione IP 20, temperatura di funzionamento -40...+80° C, Tempo di risposta <25 ns, Capacità di scarica (10/350) limp per polo: 21 KA, Corrente nominale di scarica (8/20) In per polo: 30 KA.