OBO BETTERMANN - OBO5094230 V-PV-T1+2-1000 LIMITATORE SOVRATENS V-PV - 5094230
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6.25 kA
Schutzpegel - 3.3 kV
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196603718
Artikelnummer
OBO5094230
Herstellernummer
5094230
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6.25 kA
Schutzpegel:
3.3 kV
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
1000 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20


