OBO BETTERMANN - OBO5093513 V50-4-280 LIMITATORE SOVRATENSIONE V50 - 5093513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 280 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Packung
1 ST
EAN
4012196385904
Artikelnummer
OBO5093513
Herstellernummer
5093513
Hersteller
OBO
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Nennspannung DC:
350 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20