OBO BETTERMANN - OBO5092800 FC-D LIMITATORE SOVRATENSIONE FINE - 5092800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Montageart - Adapter
Schutzpegel - 1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC - 260 V
Packung
1 ST
EAN
4012195035060
Artikelnummer
OBO5092800
Herstellernummer
5092800
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Montageart:
Adapter
Schutzpegel:
1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC:
260 V
Polzahl:
2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
8 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein


