Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5092433 USM-20-230I1PE65 LIMITATORE SOVRATENSION

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5092433 USM-20-230I1PE65 LIMITATORE SOVRATENSION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Modul

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196579822

Artikelnummer

OBO5092433

Herstellernummer

5092433

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Modul

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Schutzart (IP):

IP65

Limitatore di sovratensione (SPD – ­Surge Protective Device) classe di test II e III secondo IEC 61643-11 (EN 61643-11) per circuiti elettrici e luci a LED.Per il montaggio nei quadri dei fusibili e di collegamento o nell‘alloggiamento della lampada.