Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5081698 TD-2D-V SPD LINEA DATI 180V

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5081698 TD-2D-V SPD LINEA DATI 180V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höchste Dauerspannung AC - 125 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 180 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 22.5 kA

  • Nennlaststrom - 0.5 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 350 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196427444

Artikelnummer

OBO5081698

Herstellernummer

5081698

Hersteller

OBO

Höchste Dauerspannung AC:

125 V

Höchste Dauerspannung DC:

180 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

22.5 kA

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

350 V

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Frequenz:

0...225 MHz

Grenzfrequenz:

225 MHz

Montageart:

Aufputz

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore per linea dati telecomunicazioni a 2 fili 180V, bianco