OBO BETTERMANN - OBO5021652 S 9-CU CORDA DI RAME - 5021652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser - 9 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser der Einzeldrähte - 1.8 mm
Packung
100 M
EAN
4012196033768
Artikelnummer
OBO5021652
Herstellernummer
5021652
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser:
9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser der Einzeldrähte:
1.8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Corda di rame Ø 9 in rotoli da 100 metri 19x1,8mm, Cu, rame


