OBO BETTERMANN - OBO5015105 1809 AM Piastra equipotenziale - 5015105
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Packung
1 ST
EAN
4012196587292
Artikelnummer
OBO5015105
Herstellernummer
5015105
Hersteller
OBO
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Breite:
52 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Länge:
188 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Höhe:
44.5 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


