Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3498774 EASY M10 TASSELLO PARETE CAVA EASY - 3498774

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3498774 EASY M10 TASSELLO PARETE CAVA EASY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraube - nein

  • Bohrlochdurchmesser - 16 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196412082

Artikelnummer

OBO3498774

Herstellernummer

3498774

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraube:

nein

Bohrlochdurchmesser:

16 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

verzinkt

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm

Mit Gewinde:

ja

Tassello Easy per soffitti a cava di lastre di calcestruzzo precompresso. Stringendo la vite o il dado, il cono viene rilasciato dal manicotto di ancoraggio e inserito in esso. In questo modo il tassello si espande nella camera cava e crea un accoppiamento. L'ancoraggio può anche essere usato se l'area di espansione non si trova in una camera cava.Il fissaggio del componente può avvenire con viti e aste filettate tradizionali.