OBO BETTERMANN - OBO3498396 N 6-5-10/49 TASSELLO N - 3498396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 49 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
4012196411948
Artikelnummer
OBO3498396
Herstellernummer
3498396
Hersteller
OBO
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
49 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein


