Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3498268 MMS+ I 7.5x60 Vite ancoraggio - 3498268

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3498268 MMS+ I 7.5x60 Vite ancoraggio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 60 mm

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz Hülse - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

Packung

  • 40 ST

EAN

4012196710911

Artikelnummer

OBO3498268

Herstellernummer

3498268

Hersteller

OBO

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

60 mm

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz Hülse:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato, nonché muratura. Con manicotto filettato combinato M8/M10 per il fissaggio di aste filettate.Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.