Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3498261 MMS+ MS 7.5x50 Vite ancoraggio - 3498261

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3498261 MMS+ MS 7.5x50 Vite ancoraggio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 50 mm

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz Hülse - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196559664

Artikelnummer

OBO3498261

Herstellernummer

3498261

Hersteller

OBO

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

50 mm

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz Hülse:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con grande testa tonda per il fissaggio profilati e profilati di montaggio. Intaglio Torx T30.Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.