OBO BETTERMANN - OBO3498124 MMS+ SS 10X80 VITE ANCORAGGIO - 3498124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 80 mm
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz Hülse - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff des Ankers - Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012196559626
Artikelnummer
OBO3498124
Herstellernummer
3498124
Hersteller
OBO
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
80 mm
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite:
13 mm


