Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3498108 MMS+ P 6X50 VITE ANCORAGGIO - 3498108

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3498108 MMS+ P 6X50 VITE ANCORAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 50 mm

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz Hülse - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196559657

Artikelnummer

OBO3498108

Herstellernummer

3498108

Hersteller

OBO

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

50 mm

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz Hülse:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

5 mm

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con testa rotonda per fissaggi universali. Intaglio Torx T30.Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.