Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3463567 2084 M6 G OCCHIELLO - 3463567

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3463567 2084 M6 G OCCHIELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195307211

Artikelnummer

OBO3463567

Herstellernummer

3463567

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Breite:

12 mm

Höhe:

37.8 mm

Golfare femmina OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3463567 - 2084 M6 G OCCHIELLO