Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3462862 2990 M6 G GANCIO SOSPENSIONE TS - 3462862

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3462862 2990 M6 G GANCIO SOSPENSIONE TS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195306979

Artikelnummer

OBO3462862

Herstellernummer

3462862

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Golfare femmina OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3462862 - 2990 M6 G GANCIO SOSPENSIONE