Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3405125 LWS M12 G RONDELLA ELASTICA - 3405125

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3405125 LWS M12 G RONDELLA ELASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung - flache Enden

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195302476

Artikelnummer

OBO3405125

Herstellernummer

3405125

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

flache Enden

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Innendurchmesser:

12.5 mm

Stärke:

3.5 mm

Außendurchmesser:

21.1 mm

Rondella dentellata OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3405125 - LWS M12 G RONDELLA DI SICUREZZA