Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3404372 SWS M6 A4 RONDELLA DENTELLATA - 3404372

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3404372 SWS M6 A4 RONDELLA DENTELLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - offene Außenverzahnung

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196095506

Artikelnummer

OBO3404372

Herstellernummer

3404372

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

offene Außenverzahnung

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Innendurchmesser:

6.4 mm

Stärke:

2.1 mm

Außendurchmesser:

11 mm

Conforme a DIN 6798, Forma A.