Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3404080 SWS M8 G RONDELLA DENTELLATA - 3404080

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3404080 SWS M8 G RONDELLA DENTELLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung - offene Außenverzahnung

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195301691

Artikelnummer

OBO3404080

Herstellernummer

3404080

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

offene Außenverzahnung

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Innendurchmesser:

8.4 mm

Stärke:

2.4 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Rondella dentata a ventaglio M8, St, G