OBO BETTERMANN - OBO3402444 966 M6 F RONDELLA - 3402444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 6.6 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4012195300731
Artikelnummer
OBO3402444
Herstellernummer
3402444
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
6.6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
1.2 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Rondella conforme a DIN 125/A M6, St, F


