OBO BETTERMANN - OBO3402339 WS M12 D24 A2 Rondella - 3402339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Stärke - 2.5 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195300670
Artikelnummer
OBO3402339
Herstellernummer
3402339
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Conforme a DIN 125 A.


