Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3402306 WS M6 D12 A4 RONDELLA - 3402306

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3402306 WS M6 D12 A4 RONDELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Stärke - 1.6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195909415

Artikelnummer

OBO3402306

Herstellernummer

3402306

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

6.4 mm

Außendurchmesser:

12 mm

Stärke:

1.6 mm

Lochform:

rund

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Facettenförmig:

nein

Conforme a DIN 125 A.